アルミ安全フェンス本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)イエロー トラスコ品番124-5982 注文コード18273206 品番AF1010-Y【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,730 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98019,980
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1000 間口(mm)1000 トラスコ品番124-5982 質量(kg)5.6 色(本体)イエロー 用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 奥行(mm)30
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする