HRTS503L4KS【ワケあり】 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 18273231 HRTS503L4KS【ワケあり】 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 18273231 HRTS503L4KS【ワケあり】 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 18273231

アネックスSTネダレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) メイプル柄 注文コード18273231 品番HRTS503L4KS【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9808,998
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。
表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプの防音直貼りフローリングです。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途住宅用/床暖房対応 付属品そえ木、スペーサー(装着済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.3 メイプル柄 タイプ1P 表面オレフィンシート 工法直貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする