4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
解像度:300dpi。
最高印刷速度:152mm/秒。
最大印字幅:105.7mm。
液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。
ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。