ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ハンディタイプライト
ポリスティンガーLED-UL認証 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
18273818
品番
76410【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,530
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
明るさ(Lm)
130
色
イエロー
付属品
専用ニッカドバッテリー(76375)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
連続使用時間(時間)
4
注意
※国内防爆検定モデルではありません。