円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表す量200g 校正証明書一般校正 注文コード18274247 品番M1DS-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9805,598
この商品は表す量・校正証明書・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)44×18.8 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表す量200g 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 寸法A(mm)44 寸法E(mm)1 寸法B(mm)17.8 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34704144
2022-07-20
用途:
計量設備の毎日の点検
製造業

グレード、重量がはっきりと印字されているので、視認がしやすくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする