ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻
太さ(mm)
1.2
注文コード
18274597
品番
57006【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
太さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
1100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
10
番手
18
太さ(mm)
1.2