リブラチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン 注文コード18274701 品番SL-42C【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9806,398
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×460×735 座面高さ(mm)420 本体質量(kg)4.7 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ビニルレザー/スチールパイプ 幅(mm)460 質量(kg)4.7 高さ(mm)735 奥行(mm)460 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)420 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする