BHM36201ZR【ワケあり】 スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 18274771 BHM36201ZR【ワケあり】 スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 18274771 BHM36201ZR【ワケあり】 スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 18274771

スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回路数(実装)20 注文コード18274771 品番BHM36201ZR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別) アウトレット
¥139,80056,980
この商品は横・回路数など23種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます
震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード
電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(分岐電流センサ数)23、引込方式(リミッタースペース)付 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 寸法(縦×横×深さ)(mm)340×578×124 回路数(実装)20 主幹容量(A)60 回路スペース1 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×563×30 分岐内容(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)6
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする