三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
16
全長
75
注文コード
18274859
品番
2MKND1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
75
刃径
16
刃数
2枚刃
刃長
22
ねじれ角(°)
15
外径公差
0/-0.02
シャンク径
16
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄