2枚刃キー溝用エンドミル(N)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径30 全長95 注文コード18274999 品番2MKND3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃径・全長など36種類から選べます 他の種類を見る

キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。

用途用途 材質コバルトハイス 全長95 刃径30 刃数2枚刃 刃長25 ねじれ角(°)15 外径公差0/-0.02 シャンク径25
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする