2枚刃キー溝用エンドミル(N)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径17 全長75 注文コード18275069 品番2MKPD1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は刃径・全長など36種類から選べます 他の種類を見る

キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。

用途用途 材質コバルトハイス 全長75 刃径17 刃数2枚刃 刃長22 ねじれ角(°)15 外径公差0/+0.02 シャンク径16
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする