三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18275209
品番
2SS3D0080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
40
刃径
0.8
刃数
2枚刃
刃長
1.2
ねじれ角(°)
30
シャンク径
3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金