曜日別特売

アテッサR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚NO.383注文コード18277345品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高耐久基準品

材質リサイクルポリエステル:88%水系ポリウレタン:12%厚さ(mm)0.8NO.383長さ(m)30幅(cm)140危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする