永井撚糸
アテッサR
高耐久基準品
材質
リサイクルポリエステル:88%水系ポリウレタン:12%
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
30
幅(cm)
140
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18277221
ー
NO.108
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277230
ー
NO.145
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277239
ー
NO.149
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277248
ー
NO.169
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277257
ー
NO.177
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277266
ー
NO.178
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277275
ー
NO.183
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277291
ー
NO.256
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277300
ー
NO.260
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277309
ー
NO.294
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277318
ー
NO.328
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277327
ー
NO.374
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277336
ー
NO.378
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277345
ー
NO.383
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277361
ー
NO.394
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277370
ー
NO.432
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277379
ー
NO.589
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277388
ー
NO.594
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277397
ー
NO.624
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277406
ー
NO.632
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277415
ー
NO.639
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277431
ー
NO.655
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277440
ー
NO.677
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277449
ー
NO.678
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277458
ー
NO.695
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277467
ー
NO.703
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277476
ー
NO.724
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277485
ー
NO.728
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277501
ー
NO.739
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277510
ー
NO.894
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277519
ー
NO.928
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
18277528
ー
NO.983
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください