マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 注文コード18277589 品番MLC03-27K-30D-B
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色温度・演色指数など30種類から選べます 他の種類を見る

トラックレールタイプの超小型スポットライト

用途
《専用トラックレール装着型》
トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
製品質量(g)
33(本体)
材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 色温度(K)2700 点灯色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
注意
※灯具本体・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1〜8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする