HSX900 HYPERセロブラシX 宮谷製作所 18278176 HSX900 HYPERセロブラシX 宮谷製作所 18278176 HSX900 HYPERセロブラシX 宮谷製作所 18278176 HSX900 HYPERセロブラシX 宮谷製作所 18278176 HSX900 HYPERセロブラシX 宮谷製作所 18278176

HYPERセロブラシX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラシ幅(mm)900 注文コード18278176 品番HSX900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はブラシ幅など2種類から選べます 他の種類を見る

大きな土間の清掃に便利なHYPERセロブラシX!
高密度の特殊ブラシでチリやほこりをしっかり吐き出します。
45°の角度で楽な姿勢で掃除がしやすい。
2重締め付けタイプの取り付け方法で、ハンドル取り付け部分が折れにくくタフな使用ができます!!
プラスチック柄で折れにくく、府腐しにくいので長持ち。
ゆっくりと掃くだけでしっかりと埃などをとります。

用途土間・建築現場・駐車場・マンション通路・粉塵作業後・倉庫・工場内など 質量(kg)2.2 毛丈(mm)70 柄長さ(mm)1500 ブラシ幅(mm)900 刷毛幅(mm)80
注意
※水の多い場所での作業では効果が発揮できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする