IS-1827 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 18278185 IS-1827 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 18278185 IS-1827 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 18278185 IS-1827 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 18278185 IS-1827 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 18278185 IS-1827 超吸水スポンジ吸MAX 宮谷製作所 18278185

超吸水スポンジ吸MAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18278185 品番IS-1827
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃に!
従来の同サイズの倍以上の吸水性があります。
(このサイズで約0.7Lの吸水性ばあります)
水を吸うとスポンジは膨らみます。
(乾燥すると元サイズに戻っていきます)
吸水性、保水性も良く、現場などの吸水作業はもちろんのこと、グラウンドや植物などの育成・生け花の植え込みなどにも。

用途タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃 厚さ(mm)50 質量(g)30 横幅(mm)130 縦幅(mm)180 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水を吸うと膨らみます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする