両口ハロゲン電球 J

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)200 定格電圧(V)100 注文コード18278228 品番J100V200WA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は消費電力・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

寸法(mm)【接点底間】114.2 全長(mm)119.6 区分標準タイプ商業施設屋外照明用 消費電力(W)200 定格電圧(V)100 管径(Φmm)9 口金R7S 全光束(Lm)3600 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2950 電球の種類ハロゲン 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする