両口ハロゲン電球 J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)200 定格電圧(V)100 注文コード18278237 品番J100V200WAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は消費電力・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

寸法(mm)【接点底間】114.2 全長(mm)119.6 区分標準タイプ商業施設屋外照明用 消費電力(W)200 定格電圧(V)100 管径(Φmm)9 口金R7S 全光束(Lm)3500 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2950 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18278237 J100V200WAF 58850858 J100V200WAF 画像準備中 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング 1箱(250個) 869,800 税込956,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする