ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
両口ハロゲン電球 J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
注文コード
18278350
品番
J110V100WS/F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
消費電力・定格電圧・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
寸法(mm)
【接点底間】74.9
全長(mm)
80.3
区分
ショートタイプ商業施設屋外照明用
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
管径(Φmm)
6
口金
R7S
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
1500
色温度(K)
2800
調光の可否
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18278350
J110V100WS/F
69830455
J110V100WS/F
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング
1箱(100個)
¥
349,800
税込
¥
384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)