両口ハロゲン電球 JP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)500 全光束(Lm)11000 注文コード18278386 品番JP100V500WBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は消費電力・全光束など7種類から選べます 他の種類を見る

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。

寸法(mm)【接点底間】114.2 全長(mm)119.6 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 管径(Φmm)11 口金R7S 全光束(Lm)11000 定格寿命(時間)500 色温度(K)3050 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18278386 JP100V500WBF 69830471 JP100V500WBF 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング 1箱(50個) 339,800 税込373,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする