両口ハロゲン電球 JP

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18278395 品番 JP100V500WCL
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。

寸法(mm)【接点底間】114.2 全長(mm)119.6 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 管径(Φmm)11 口金R7S 全光束(Lm)12500 定格寿命(時間)200 色温度(K)3200 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする