ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
両口ハロゲン電球 JP
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18278438
品番
JP100V750WC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)
【接点底間】114.2
全長(mm)
119.6
消費電力(W)
750
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
11
口金
R7S
全光束(Lm)
17000
定格寿命(時間)
400
色温度(K)
3100
調光の可否
○