ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
両口ハロゲン電球 JPD
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18278526
品番
JPD100V1000WC1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。
コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)
【接点底間】89.6
全長(mm)
95
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
18
口金
R7S
全光束(Lm)
25000
定格寿命(時間)
200
色温度(K)
3200
調光の可否
○