セラミックプラス HPL

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18278578 品番 HPL100V575WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。
セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。

その他【光中心距離】60.3mm 全長(mm)104 区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用 消費電力(W)575 定格電圧(V)100 管径(Φmm)19 口金G9.5HPL 全光束(Lm)13200 定格寿命(時間)1000 色温度(K)3050 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする