ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
セラミックプラス HPL
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18278596
品番
HPL100V650WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。
セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他
【光中心距離】60.3mm
全長(mm)
104
区分
4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
19
口金
G9.5HPL
全光束(Lm)
19500
定格寿命(時間)
300
色温度(K)
3200
調光の可否
○