JC・Jピンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全光束(Lm)300 注文コード18278797 品番JC12V20WG4
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は消費電力・定格電圧・全光束など18種類から選べます 他の種類を見る

フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。
商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。

その他【光中心距離】19.5mm 全長(mm)30 区分商業施設用 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 管径(Φmm)9 口金G4 全光束(Lm)300 定格寿命(時間)3000 色温度(K)2850 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする