JC12V75WA/EZ/S JC・Jピンタイプ ウシオライティング 18278840

JC・Jピンタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18278840品番JC12V75WA/EZ/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。
商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。

その他【光中心距離】25mm全長(mm)55区分商業施設用消費電力(W)75定格電圧(V)12管径(Φmm)12口金EZ10全光束(Lm)1400定格寿命(時間)3000色温度(K)3000調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする