JCD ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 全光束(Lm)6000 注文コード18278989 品番JCD100V300WBT/G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は消費電力・定格電圧・全光束など22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。
高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。

用途TV・写真スタジオ舞台照明用 全長(mm)65 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 管径(Φmm)22 口金GYX9.5 全光束(Lm)6000 定格寿命(時間)500 色温度(K)3050 光中心距離37mm 使用場所屋内 電球の種類ハロゲン 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする