ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
シールドビームハロゲンランプ PAR36
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
500
ビーム角度(°)
【垂直】8【水平】19
注文コード
18279217
品番
JP100V500WC/N/S3/S
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・ビーム角度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分
JPタイプ
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
口金
SCREW
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
200
色温度(K)
3200
最大光度(cd)
77000
ビーム角度(°)
【垂直】8【水平】19
調光の可否
○