ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
シールドビームハロゲンランプ PAR36
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビーム角度(°)
【垂直】7【水平】15
注文コード
18279235
品番
JDR100V300WG/VN/S3/S
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ビーム角度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分
JDRタイプ
消費電力(W)
300
定格電圧(V)
100
口金
SCREW
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2900
最大光度(cd)
45000
ビーム角度(°)
【垂直】7【水平】15
調光の可否
○