シールドビームハロゲンランプ PAR36

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビーム角度(°)【垂直】24【水平】25 注文コード18279260 品番JDR100V300WG/W/S3/S
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はビーム角度など3種類から選べます 他の種類を見る

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。

区分JDRタイプ 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 最大光度(cd)10000 ビーム角度(°)【垂直】24【水平】25 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする