シールドビームハロゲンランプ PAR56

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)300 ビーム角度(°)【垂直】7.5【水平】12.5 注文コード18279278 品番JP100V300WC/N/S5/M
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は消費電力・ビーム角度など6種類から選べます 他の種類を見る

PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。

区分JPタイプ 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)150 色温度(K)3200 最大光度(cd)120000 ビーム角度(°)【垂直】7.5【水平】12.5 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする