ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
シールドビームハロゲンランプ PAR56
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
300
ビーム角度(°)
【垂直】7【水平】11
注文コード
18279330
品番
JDR100V300WG/VN/S5/M
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・ビーム角度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分
JDRタイプ
消費電力(W)
300
定格電圧(V)
100
口金
MEP
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2900
最大光度(cd)
89000
ビーム角度(°)
【垂直】7【水平】11
調光の可否
○