シールドビームハロゲンランプ PAR64

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)300 ビーム角度(°)【垂直】4【水平】9.5 注文コード18279391 品番JP100V300WCH/VN/S6/E
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は消費電力・ビーム角度など12種類から選べます 他の種類を見る

PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。

区分JPタイプ 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 口金EMEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)150 色温度(K)3200 最大光度(cd)162500 ビーム角度(°)【垂直】4【水平】9.5 電球の種類ハロゲン 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする