ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
シールドビームハロゲンランプ PAR64
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
1000
ビーム角度(°)
【垂直】23【水平】47
注文コード
18279497
品番
JP100V1000WC/W/S6/E
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・ビーム角度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分
JPタイプ
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
100
口金
EMEP
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
200
色温度(K)
3200
最大光度(cd)
52500
使用場所
屋内
ビーム角度(°)
【垂直】23【水平】47
電球の種類
ハロゲン
調光の可否
○