ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
シールドビームハロゲンランプ PAR64
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
色温度(K)
2900
注文コード
18279531
品番
JDR100V500WG/M/S6/E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
消費電力・定格電圧・色温度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分
JDRタイプ
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
口金
EMEP
全光束(Lm)
-
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2900
最大光度(cd)
50000
ビーム角度(°)
【垂直】11【水平】22
調光の可否
○