シールドビームハロゲンランプ PAR64

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)1000 定格電圧(V)100 色温度(K)2900 注文コード18279549 品番JDR100V1000WG/N/S6/E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は消費電力・定格電圧・色温度など9種類から選べます 他の種類を見る

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。

区分JDRタイプ 消費電力(W)1000 定格電圧(V)100 口金EMEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 最大光度(cd)120000 ビーム角度(°)【垂直】8.5【水平】19 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする