シールドビームハロゲンランプ PAR64

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 色温度(K)3200 注文コード18279585 品番JP100V500WCT/VN/S6/E
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は消費電力・定格電圧・色温度など9種類から選べます 他の種類を見る

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。

区分耐震タイプ 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 口金EMEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)200 色温度(K)3200 最大光度(cd)375000 ビーム角度(°)【垂直】5【水平】9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする