JCR ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)150 色温度(K)- 注文コード18279716 品番JCR15V150WBAU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は消費電力・色温度など15種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。
最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。

全長(mm)45 消費電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ6.35 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)500(13.8V) ミラー径(Φmm)50 色温度(K)- W.D.(mm)36 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする