JCV ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金E11 消費電力(W)115 注文コード18279777 品番JCV100V100WGPSN
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は口金・消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る

ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。

その他【光中心距離】32mm 全長(mm)69 区分商業施設用標準タイプ 消費電力(W)115 定格電圧(V)110 管径(Φmm)12 口金E11 全光束(Lm)1840 定格寿命(時間)1500 色温度(K)2900 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする