JCV ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 口金E11 消費電力(W)500 注文コード18279908 品番JCV100V300WGSF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は口金・消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る

ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。

その他【光中心距離】51mm 全長(mm)93 区分商業施設用標準タイプ 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 管径(Φmm)15 口金E11 全光束(Lm)9000 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2950 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする