ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
JCV ハロゲン電球
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
G9.5
消費電力(W)
350
注文コード
18279960
品番
JCV100V300WGM
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
口金・消費電力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
その他
【光中心距離】60.3mm
全長(mm)
88
区分
標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
消費電力(W)
350
定格電圧(V)
110
管径(Φmm)
16
口金
G9.5
全光束(Lm)
6300
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2950
調光の可否
○