ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
JCV ハロゲン電球
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
G9.5
消費電力(W)
750
注文コード
18279978
品番
JCV100V750WBM
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
口金・消費電力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
その他
【光中心距離】60.3mm
全長(mm)
104
区分
標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
消費電力(W)
750
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
19
口金
G9.5
全光束(Lm)
15800
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
3050
調光の可否
○