ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビーム角度(°)15 注文コード18280005 品番JDR110V35WLM/K3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はビーム角度など2種類から選べます 他の種類を見る

100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

区分Φ35 消費電力(W)35 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)390 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 最大光度(cd)1200 Ra- ビーム角度(°)15 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする