ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)40 ビーム角度(°)10 注文コード18280057 品番JDR110V40WLN/KUV-H
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は消費電力・ビーム角度など12種類から選べます 他の種類を見る

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。
また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。

区分Φ50(アドバンス) 消費電力(W)40 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)4800 Ra- ビーム角度(°)10 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする