曜日別特売
JDR110V40WLM/KUV-H ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング 18280066

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード18280066品番JDR110V40WLM/KUV-H
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。
また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。

区分Φ50(アドバンス)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)550定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)2300Ra-ビーム角度(°)20調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする