ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビーム角度(°)35 注文コード18280170 品番JDR110V57WLW/K7UV-H
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はビーム角度など2種類から選べます 他の種類を見る

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

区分Φ70 消費電力(W)57 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)2000 Ra- ビーム角度(°)35 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする