ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)28 全光束(Lm)470 注文コード18280206 品番JR12V28WLM/K3-H
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は消費電力・全光束など49種類から選べます 他の種類を見る

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

区分Φ35(GZ4) 消費電力(W)28 定格電圧(V)12 口金GZ4 全光束(Lm)470 定格寿命(時間)4000 色温度(K)3000 最大光度(cd)2200 Ra- ビーム角度(°)20 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする