NIPPO
NIPPOの 補修材
NIPPOの 多用途補修材
凹道埋たろう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
18280775
品番
10kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上
雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上
低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上
用途
天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。
使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。
高速道路・幹線道路のポットホールの補修。雨天時や湿潤状態の舗装補修。
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません